Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshebelroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694004382
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-1500
EAN/GTIN:
     4035694004382
Suchbegriffe:
Hebelroller
hebelroller
Außenmaße: 390 x 305 x 1.305 mm (B/T/H) Ausführung: * mit Verriegelungssystem, verbindet sich sicher mit der Rollplatte * Kugelkopf Ø 47 mm * Deichsel hochstellbar Farbe: RAL 2002 blutorange lackiert Radsatz: 2 Stück Elastikvollgummiräder mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 250 mm Traglast: 750 kg (für Rollplatten mit Traglast 1.500 kg) EAN-Nr.: 4035694004382
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
D
Gewicht:
22 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
lackiert
Farbton1:
RAL 2002 Blutorange
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zsw-1500
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 724,40*
€ 806,41*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,56*
€ 844,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,15*
€ 844,73*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,32*
€ 893,41*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,97*
€ 992,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,62*
€ 1.181,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,84*
€ 1.166,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,30*
€ 1.102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,02*
€ 1.078,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 885,60*
€ 1.053,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,97*
€ 1.035,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL1023
ab € 307,35*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL2000
ab € 307,15*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL3000
ab € 309,88*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL1018
ab € 308,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL5012
ab € 307,26*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL6001
ab € 307,25*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL7016
ab € 309,03*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL7035
ab € 310,59*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL9010
ab € 307,97*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL1023
ab € 351,93*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL2000
ab € 354,05*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL3000
ab € 351,18*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL1018
ab € 351,14*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL3020
ab € 351,24*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL5012
ab € 351,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.