Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidräder/Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694005983
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     rsa-125.014
EAN/GTIN:
     4035694005983
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Räder Ø 125 mm, weiß mit Präzisions-Rillenkugellager bestehend aus: 2 Stück Lenkrollen - lpp-125.008 2 Stück Bockrollen - bpp-125.002 (statt thermoplastischer Gummibereifung Ø 125 mm, grau, spurlos) mit Zentralbremse EasySTOP Traglast pro Rolle 200 kg = 600 kg pro Transportwagen EAN-Nr.: 4035694005983
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, rsa-125.014
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,18*
€ 21,77*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,10*
€ 22,31*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 17,50*
€ 23,43*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,70*
€ 23,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 53,16*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,71*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,21*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,38*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,86*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,76*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,26*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,86*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 67,09*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,95*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,68*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 27,89*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,47*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,89*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.