Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dornträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694006409
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-800.801
EAN/GTIN:
     4035694006409
Suchbegriffe:
Dornträger Werkstückwagen
Rohrhalter
Werkstückwagen
rohrhalter
Länge: 310 mm Durchmesser: 10 mm verzinkte Ausführung Traglast: 10 kg EAN-Nr.: 4035694006409
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0,4 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Oberflaeche:
galvanisch verzinkt
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zsw-800.801
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 10,72*
€ 14,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 14,66*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,52*
€ 14,81*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,50*
€ 15,02*
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016959
ab € 9,28*
Ähnlich
Cordes
00016965
ab € 12,77*
Ähnlich
Cordes
00016966
ab € 29,55*
Ähnlich
Cordes
00016961
ab € 10,12*
Ähnlich
Cordes
00016962
ab € 10,98*
Ähnlich
Cordes
00016963
ab € 10,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL5012
ab € 414,76*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL6001
ab € 415,47*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7016
ab € 415,20*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7035
ab € 413,01*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL9010
ab € 415,12*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1023
ab € 515,28*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL2000
ab € 516,11*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL3000
ab € 517,75*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1018
ab € 515,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.