Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694009271
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.248
EAN/GTIN:
     4035694009271
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
etagenwagen
Außenmaße: 1.260 x 800 x 1.530 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.165 x 755 mm (B/T) Ladehöhe: 270 / 530 / 805 / 1.080 / 1.350 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 200 / 215 / 215 / 215 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * Schraubkonstruktion * 2 Stirnwände * 1 festes und 4 variable Tabletts * Tabletthöhe: 60 mm = 45 mm Rand * Tabletts aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Traglast je Tablett: 80 kg Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694009271
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
105 kg
BreiteLadeflaeche:
1165
TiefeLadeflaeche:
755
Unterfahrhoehe:
220
Ladehoehe:
270
LichteEtagenhoehe1:
200
LichteEtagenhoehe2:
215
EtagenLadehoehen:
530
LichteEtagenhoehe3:
215
LichteEtagenhoehe4:
215
Etagenhoehe2:
805
Etagenhoehe3:
1080
Etagenhoehe4:
1350
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
4
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, sw-800.248
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,44*
€ 602,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,74*
€ 645,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,78*
€ 647,46*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,38*
€ 656,41*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,98*
€ 661,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,99*
€ 787,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,72*
€ 763,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,13*
€ 729,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,39*
€ 715,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 587,40*
€ 699,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,98*
€ 679,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016860
ab € 457,24*
Ähnlich
Cordes
00016857
ab € 382,35*
Ähnlich
Cordes
00016854
ab € 336,13*
Ähnlich
Cordes
00016859
ab € 415,62*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL1023
ab € 652,44*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL2000
ab € 654,16*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL3000
ab € 651,27*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL1018
ab € 648,99*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL3020
ab € 651,24*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL5012
ab € 651,64*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL6001
ab € 654,14*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL7035
ab € 654,54*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL9010
ab € 653,88*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL1023
ab € 497,42*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL2000
ab € 496,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.