Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694011977
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-376.001
EAN/GTIN:
     4035694011977
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Tragarm
Länge: 375 mm für zweiseitigen Tragarmwagen Tragarmrohr: 3/4" Rohr mit Schrumpfschlauch = 1 mm stark, schwarz Farbe Tragarm: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Traglast: 20 kg EAN-Nr.: 4035694011977
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0,8 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
Schwarz
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen tragarm, Cordes, Variofit, zsw-376.001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 11,55*
€ 16,33*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 16,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 16,42*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,77*
€ 17,32*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,92*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016976
ab € 8,54*
Ähnlich
Cordes
00016982
ab € 12,62*
Ähnlich
Cordes
00016978
ab € 13,37*
Ähnlich
Cordes
00016977
ab € 11,83*
Ähnlich
Cordes
00016983
ab € 15,79*
Ähnlich
Cordes
00016979
ab € 16,74*
Ähnlich
Cordes
00016972
ab € 379,59*
Ähnlich
Cordes
00016974
ab € 393,87*
Ähnlich
Cordes
00016973
ab € 385,25*
Ähnlich
Cordes
00016975
ab € 402,20*
Ähnlich
Cordes
00016984
ab € 410,59*
Ähnlich
Cordes
00016986
ab € 441,39*
Ähnlich
Cordes
00016985
ab € 442,77*
Ähnlich
Cordes
00016987
ab € 474,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.