Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstkipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694012561
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-300.004
EAN/GTIN:
     4035694012561
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Außenmaße: 1.385 x 880 x 615 mm (B/T/H) Innenmaße: 420 - 1.215 x 790 x 475 mm (B/T/H) Schüttkanthöhe: 615 mm (ohne Rollen) Ausführung: * aus Stahlrohr geschweißt * zum selbsttätigen Abkippen * automatische Rückstellung nach Entleerung * mit 2 Stück Staplertunnel, stirnseitig - Innenabmessungen: 235 x 105 mm (B/H) - Abstand zwischen den Tunneln: 170 mm * inkl. Vorrichtung zur Aufnahme von nachrüstbaren Rollen Inhalt: ca. 300 Ltr. Farbe: RAL 5012 lichtblau, 2-Komponenten-Lack Traglast: 1.500 kg EAN-Nr.: 4035694012561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
93,5 kg
BreiteLadeflaeche:
420 - 1215
TiefeLadeflaeche:
790
Innenhoehe:
475
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
lackiert (2K)
Farbton1:
RAL 5012 Lichtblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, sw-300.004
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,64*
€ 666,92*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,62*
€ 676,52*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,46*
€ 704,59*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 629,48*
€ 756,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,40*
€ 764,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,59*
€ 838,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,59*
€ 818,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,26*
€ 775,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,80*
€ 754,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 619,06*
€ 736,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,46*
€ 709,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-500.004
ab € 629,52*
Ähnlich
Cordes
sw-600.004
ab € 817,40*
Ähnlich
Cordes
sw-100.004
ab € 1.048,13*
Ähnlich
Cordes
RSA-200.400
ab € 54,84*
Ähnlich
Cordes
RSA-200.401
ab € 107,79*
Ähnlich
Cordes
RSA-200.402
ab € 108,01*
Ähnlich
Cordes
RSA-200.403
ab € 253,76*
Ähnlich
Cordes
RSA-200.404
ab € 307,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.