Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsrolle thermoplastisch, 125 x 32 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694015777
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     dpg-125.050
EAN/GTIN:
     4035694015777
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
mit thermoplatischer Bandage auf Polyamidfelge und Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutzkappe inkl. Fußschutz montiert Shorehärte: 65° + 5° Shore A Temperaturbeständing von -20°/+80°C BH: 155 mm GR-PL: 80 x 4 x 105 mm SE: 75/80 x 60 mm Traglast: 110 kg EAN-Nr.: 4035694015777
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0,9 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, cordes möbelrolle, möbelrolle, lenkrollen 125 mm, Cordes, Variofit, dpg-125.050
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 14,46*
€ 19,65*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,07*
€ 19,68*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,07*
€ 19,96*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,00*
€ 25,45*
10 Tage
60
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 53,16*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,77*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,29*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,37*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,83*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,85*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,17*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,55*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 67,14*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,92*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,69*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 28,06*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,36*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,76*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.