Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsrolle thermoplastisch, 160 x 40 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694035669
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     dpg-160.050
EAN/GTIN:
     4035694035669
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
cordes möbelrolle
mit thermoplatischer Bandage auf Polyamidfelge und Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutzkappe inkl. Fußschutz montiert Shorehärte: 65° + 5° Shore A Temperaturbeständing von -20°/+80°C BH: 195 mm GR-PL: 110 x 4 x 135 mm SE: 75/80 x 105 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694035669
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
2,1 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: möbelrolle, Cordes, Variofit, dpg-160.050
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 19,18*
€ 25,67*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,68*
€ 25,69*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,54*
€ 26,09*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,53*
€ 33,66*
10 Tage
60
Frei Haus
ab € 26,59*
€ 42,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 53,16*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,77*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,29*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,37*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,83*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,85*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,17*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,55*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 67,14*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,92*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,69*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 28,06*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,36*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,76*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.