Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsrolle mit Luftreifen, 230 x 65 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694042148
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     dpl-230.000
EAN/GTIN:
     4035694042148
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
cordes möbelrolle
auf Stahlfelge mit Rollenkorblagerung und Rillenprofil BH: 250 mm GR-PL: 110 x 4 x 135 mm SE: 75/80 x 105 mm Druck: 3,5 bar Traglast: 130 kg EAN-Nr.: 4035694042148
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
2,9 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: möbelrolle, Cordes, Variofit, dpl-230.000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 52,20*
€ 68,32*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,92*
€ 68,34*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,51*
€ 69,20*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,22*
€ 84,78*
10 Tage
60
Frei Haus
ab € 61,25*
€ 87,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 53,16*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,77*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,29*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,37*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,83*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,85*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,17*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,55*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 67,14*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,92*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,69*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 28,06*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,36*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,76*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.