Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsrolle elektrisch leitfähig,125 x 32 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694042391
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     dpg-125.036
EAN/GTIN:
     4035694042391
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Polypropylen - Rollenkörper mit elastischem antistatischem Performa Gummireifen auf Polyamidfelge und Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutzkappe inkl. Fußschutz montiert Shorehärte: 65° Shore A elektrischer Widerstand unter 1.000.000 Ohm Temperaturbeständig von -20° bis + 80°C BH: 155 mm GR-PL: 80 x 4 x 105 mm SE: 75/80 x 60 mm Traglast: 110 kg EAN-Nr.: 4035694042391
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
1,1 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: esd-lenkrolle 125 mm, esd lenkrolle, cordes möbelrolle, Cordes, Variofit, dpg-125.036
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 35,44*
€ 47,01*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,47*
€ 47,03*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,26*
€ 47,78*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,29*
€ 59,29*
10 Tage
60
Frei Haus
ab € 43,55*
€ 65,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 53,16*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,77*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,29*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,37*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,83*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,85*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,17*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,55*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 67,14*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,92*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,69*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 28,06*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,36*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,76*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.