Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694056206
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.217/AG
EAN/GTIN:
     4035694056206
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
Außenmaße: 1.385 x 820 x 1.820 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 1.200 x 800 mm (B/T) Ladefläche Etagenböden: 1.190 x 770 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Stirnwandhöhe: 1.525 mm Schiebegriffhöhe: 1.040 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * mit Rohrschiebegriff * inkl. 2 Stück verzinkte Verbindungsstangen * 2 Stirnwände vergittert, Masche 120 x 120 mm * 1 fester Boden, 4 variable Etagenböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau beschichtet Traglast je Etagenboden: 80 kg Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694056206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
116 kg
BreiteLadeflaeche:
1200
TiefeLadeflaeche:
800
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
EtagenbodenRaster:
120
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1040
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
4
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, cordes etagenwagen, Cordes, Variofit, sw-800.217/AG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,14*
€ 568,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,56*
€ 586,17*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,97*
€ 591,39*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 554,72*
€ 680,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,21*
€ 689,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,39*
€ 703,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,69*
€ 685,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,89*
€ 647,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,95*
€ 629,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 516,65*
€ 614,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,97*
€ 587,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.