Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenstuhl
Schalenstuhl
Artikel-Nr.:
     214B-7830100029
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     KCO Eco
EAN/GTIN:
     4053569889315
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Schalenstuhl, Ø 18 mm • Sitzschale aus leicht zu reinigendem Polypropylen • Verchromtes Rundrohr-Gestell Ø 18 mm, 1,5 mm stark
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Breite:
490 mm
Tiefe:
520 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
420 mm
Sitztiefe:
400 mm
Sitz-Ø:
18 mm
Stuhlhöhe:
810 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,54*
€ 45,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,45*
€ 48,70*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,21*
€ 48,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,29*
€ 51,07*
29 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,66*
€ 60,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.