Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenstuhl
Schalenstuhl
Schalenstuhl
Artikel-Nr.:
     4012-1383888
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     KCO ECO
EAN/GTIN:
     4053569889315
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Schalenstuhl, Ø 18 mm

• Sitzschale aus leicht zu reinigendem Polypropylen
• Verchromtes Rundrohr-Gestell Ø 18 mm, 1,5 mm stark

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Sitzhöhe:
450 mm
Stuhlhöhe:
810 mm
Sitz-Ø:
18 mm
Sitzbreite:
420 mm
Sitztiefe:
400 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
520 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,30*
€ 45,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 48,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,22*
€ 48,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 50,89*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,58*
€ 60,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.