Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmagazinbox 1420X1080X1470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasmagazinbox 1420X1080X1470 mm
Gasmagazinbox 1420X1080X1470 mm
Gasmagazinbox 1420X1080X1470 mm
Gasmagazinbox 1420X1080X1470 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830101271
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1770
EAN/GTIN:
     4330816994207
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschenbox, verzinkt • Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 • Seitenwand- und Dachbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Dach mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite • Dach aufstellbar, mit Gasdruckfedern unterstützt, mit 2 Klemmverschlüssen zu verriegeln • Tür 1270 x 1250 mm mit Profilzylinder, Schloss und Drückergarnitur • Scharniere verzinkt, am Türblatt angeschweißt • Boden mit verzinktem Stahlrahmen und verzinkten Gitterrosten (Maschenweite 33 x 33 mm) • Bodenbelastung: 500 kg/m² • Anschlusspunkt zur Erdung • Mit zusätzlichen Sicherungsketten, zur Flaschensicherung, komplett verzinkt • Zur Lagerung von brennbaren, nicht brennbaren und neutralen Gasen und Berücksichtigung der TRGS 510 Hinweis: Gem. TRGS 510 sind bei der Lagerung von Gasen Sicherheitsabstände zu umliegenden Gebäuden einzuhalten. Anlieferung fertig montiert mit Bodenrahmen. Optional mit Außenlackierung in einem Standard-RAL-Farbton (1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002), Sonder- und Leuchtfarben, auf Anfrage. Lieferung ohne Inhalt! • Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 • Seitenwand- und Dachbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Dach mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite • Dach aufstellbar, mit Gasdruckfedern unterstützt, mit 2 Klemmverschlüssen zu verriegeln • Tür 1270 x 1250 mm mit Profilzylinder, Schloss und Drückergarnitur • Scharniere verzinkt, am Türblatt angeschweißt • Boden mit verzinktem Stahlrahmen, abgedeckt mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten (Maschenweite 33 x 33 mm) • Bodenbelastung: 500 kg/m² • Anschlusspunkt zur Erdung • Mit zusätzlichen Sicherungsketten, zur Flaschensicherung, komplett verzinkt • Für die Außenaufstellung • Zur Lagerung von brennbaren, nicht brennbaren und neutralen Gasen und Berücksichtigung der TRGS 510 Achtung: Gem. TRGS 510 sind bei der Lagerung von Gasen Sicherheitsabstände zu umliegenden Gebäuden einzuhalten. Hinweis: Anlieferung fertig montiert mit Bodenrahmen. Optional mit Außenlackierung in einem Standard-RAL-Farbton (1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002), Sonder- und Leuchtfarben, auf Anfrage. Lieferung ohne Inhalt! * Mit zusätzlicher Lagerebene.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
134 kg
Typ:
GB1
Herstellerartikelnummer:
1770
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Außenmaße B x T x H:
1420 x 1080 x 1470 mm
Kapazität:
33 kg/11 kg
für Flaschenanzahl:
11/22*
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschen-container mit dach, gasflaschen container, gasflaschencontainer säbu, Boxen, Gasflaschenlagerung, Gasmagazinbox, Gasflaschen-Paletten, Box, Sicherheitslager, Gasflaschen-Magazinbox, Gasmagazinboxen, Gasflaschen-Zubehör, Gasflaschen-Boxen, 7830101271, 30101271
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.289,31*
€ 1.446,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,70*
€ 1.446,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,11*
€ 1.509,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.370,98*
€ 1.542,99*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.559,70*
€ 1.803,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.803,84*
€ 2.146,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.766,67*
€ 2.102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.664,39*
€ 1.980,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,82*
€ 1.932,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.593,83*
€ 1.896,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.559,70*
€ 1.856,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
1778
ab € 233,09*
Zubehör
SÄBU
F2610
ab € 78,09*
Zubehör
SÄBU
1771
ab € 307,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.