Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm
Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm
Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm
Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm
Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm
Auffangwanne 2 x IBC 2690x1650x375 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830102309
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     AW 1000-10F, RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462022638
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne AW 1000 für Fässer oder IBC-Container • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder verzinkt • Mit verzinktem Gitterrost • 100 mm Unterfahrhöhe • Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar • Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
AW 1000-10F, RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
3850 x 1300 x 340 mm
Modell:
AW 1000-10F
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
1000 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
10/2 l
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, eurokraft auffangwanne, regal wanne, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830102309, 30102309
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,26*
€ 984,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 920,25*
€ 1.009,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,68*
€ 1.011,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,23*
€ 1.016,42*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.230,92*
€ 1.385,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,98*
€ 1.649,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,44*
€ 1.601,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,48*
€ 1.520,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,58*
€ 1.501,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.241,47*
€ 1.477,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,92*
€ 1.464,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.