| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830102313 Herst.-Nr.: AW 1000-3, lack. RAL 2000 EAN/GTIN: 4052462030459 |
| |
|
| | |
| Auffangwanne AW 1000 für Fässer oder IBC-Container • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder verzinkt • Mit verzinktem Gitterrost • 100 mm Unterfahrhöhe • Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar • Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 2000 gelborange | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | AW 1000-3, lack. RAL 2000 | Herstellername: | Bauer GmbH | Maße B x T x H: | 3850 x 1300 x 340 mm | Modell: | AW 1000-3 | Tragfähigkeit: | 1000 kg/m² | Auffangvolumen: | 1000 l | max. Anzahl 200-l-Fässer: | –/3 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830102313, 30102313 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.231,93* | € 1.329,72* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.238,08* | € 1.329,73* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.214,64* | € 1.330,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.262,50* | € 1.358,09* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.600,54* | € 1.771,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|