Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspalette FP 2, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasspalette Geräte FP 2 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Fasspalette Geräte FP 2 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4464-01-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4464-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020214
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
bauer fasspalette
fass palette

Liegende Lagerung von 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • 5-fach stapelbar
  • Max. Zinkenbreite 150 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Versand-Breite:
750 mm
Versand-Höhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
375 mm
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Deckelfässer
Geeignet für Fassarten 2:
Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
Geeignet für Fassarten 3:
Kunststoff-L-Ringfässer
Geeignet für Fassarten 4:
Rollreifenfässer
Ursprungskennzeichen:
DE
Geeignet für Fassarten 5:
Stahl-Deckelfässer
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
16 kg
Länge:
1270 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
245 mm
Versand-Länge:
1270 mm
... > FP > Typ FP > FP 2
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,24*
€ 130,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,27*
€ 130,48*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,64*
€ 130,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,98*
€ 131,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,45*
€ 133,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,91*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,25*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,70*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,11*
Zubehör
Bauer
Bauer-4423-12-0000-7
ab € 96,89*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,95*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,84*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,91*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 111,16*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,37*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,85*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 111,55*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,32*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,85*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.