Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskoplader KT 2,5 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskoplader KT 2,5 v
Teleskoplader KT 2,5 v
Teleskoplader KT 2,5 v
Teleskoplader KT 2,5 v
Teleskoplader KT 2,5 v
Teleskoplader KT 2,5 v
Artikel-Nr.:
     214B-7830102874
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     KT 2,5 verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462012530
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Teleskoplader Modell KT • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion • Lastarm: starr • 8-fach ausziehbarer Teleskoparm • Einfahrtaschen: für Gabelzinken, innen: B/C 184/84 mm • Kettensicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Wirbellasthaken: 2 Stück (14 mögliche Hakenpositionen) Lastangaben Position/Abstand//Traglast//Traglast: 1/ 710 mm/2500 kg/5000 kg 2/ 1000 mm/2500 kg/3550 kg 3/ 1290 mm/2500 kg/2750 kg 4/ 1590 mm/1800 kg/2250 kg 5/ 1870 mm/1400 kg/1950 kg 6/ 2055 mm/1200 kg/1700 kg 7/ 2255 mm/1050 kg/1550 kg 8/2455 mm/ 950 kg/1400 kg 9/ 2655 mm/ 850 kg/1300 kg 10/ 2855 mm/770 kg/1200 kg 11/3055 mm/700 kg/1150 kg 12/3255 mm/650 kg/1050 kg 13/3455 mm/600 kg/1000 kg 14/3655 mm/560 kg/950 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
KT 2,5 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Ausführung:
verzinkt
Maße B x T x H:
490 x 2160 x 480 mm
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Lastarm, Teleskoplader, 7830102874, 30102874
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.352,02*
€ 1.421,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.352,43*
€ 1.421,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.355,37*
€ 1.421,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.375,30*
€ 1.443,44*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.733,23*
€ 1.867,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,10*
€ 2.221,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,95*
€ 2.196,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,02*
€ 2.117,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,43*
€ 2.098,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.733,23*
€ 2.062,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.