| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830102980 Herst.-Nr.: 20820100002000 EAN/GTIN: 4251765308917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kranarm für Gabelstapler, teleskopierbar und höhenverstellbar • Massive Profilrohr-Konstruktion • Teleskopierbar und höhenverstellbar • Mit 2 Wirbellasthaken • In 7 Stufen in der Länge verstellbar, in 3 Teilschritten bis 45° höhenverstellbar • Arretierung direkt am Lastbaum des Staplers • Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Geeignet für Arbeitsabläufe, bei denen Lasten nicht unterfahren werden können • Zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie die Auslegung Ihres Fahrzeuges bei der Wahl des Kranarmes. Es wird empfohlen, die Qualitätskontrolle bei der Wahl des Kranarmes miteinzubeziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | feuerverzinkt | Maße B x H: | 540 x 645 mm | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 20820100002000 | Herstellername: | Eichinger Industrie GmbH | Länge: | 740–3735 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Teleskoplader, 7830102980, 30102980 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1.546,12* | € 1.630,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.551,87* | € 1.633,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.546,07* | € 1.640,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 99 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.647,10* | € 1.745,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.669,63* | € 1.828,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|