Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 220 ltr. 1230x830x300mm, RAL 501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 220 ltr. 1230x830x300mm, RAL 501
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 220 ltr. 1230x830x300mm, RAL 501
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 220 ltr. 1230x830x300mm, RAL 501
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 220 ltr. 1230x830x300mm, RAL 501
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 220 ltr. 1230x830x300mm, RAL 501
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 220 ltr. 1230x830x300mm, RAL 501
Artikel-Nr.:
     214B-7830103081
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     30120100000097
EAN/GTIN:
     4251765317186
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne mit geraden Wänden, mit Gitterrost • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder feuerverzinkt • Einfache Lagerung auf Gitterrost • Einfahren mit Flurförderfahrzeugen möglich (100 mm Bodenfreiheit) • Handling per Stapler und Hubgeräten • Lagerung von max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter • Gesetzeskonforme Lagerung, für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010 einzianblau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30120100000097
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1280 x 815 x 375 mm
Auffangvolumen:
235 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
2
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne mit kufen, fasswanne, eichinger auffangwanne, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, Wanne, 7830103081, 30103081
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,73*
€ 387,39*
€ 4,90*
ab € 332,08*
€ 398,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,35*
€ 399,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,44*
€ 403,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,93*
€ 427,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,43*
€ 439,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 360,93*
€ 429,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 258,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.