Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden für Schwerlastschrank RAL 7035 B1380xT540mm Traglast 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugboden für Schwerlastschrank RAL 7035 B1380xT540mm Traglast 100kg
Auszugboden für Schwerlastschrank RAL 7035 B1380xT540mm Traglast 100kg
Auszugboden für Schwerlastschrank RAL 7035 B1380xT540mm Traglast 100kg
Auszugboden für Schwerlastschrank RAL 7035 B1380xT540mm Traglast 100kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830104268
Herst.-Nr.:
     990.417
EAN/GTIN:
     4014641081379
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Auszugsboden für Schwerlastschrank • Standard-Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
990417
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Tragkraft:
100 kg
Maße B x T:
1380 x 540 mm
Gehäusebreite:
1485 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,16*
€ 127,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 127,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,17*
€ 138,71*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 144,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,94*
€ 169,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.