Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden für Schwerlastschrank RAL 7035 B450xT580mm Traglast 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugboden für Schwerlastschrank RAL 7035 B450xT580mm Traglast 200kg
Auszugboden für Schwerlastschrank RAL 7035 B450xT580mm Traglast 200kg
Auszugboden für Schwerlastschrank RAL 7035 B450xT580mm Traglast 200kg
Auszugboden für Schwerlastschrank RAL 7035 B450xT580mm Traglast 200kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830104357
Herst.-Nr.:
     990.514
EAN/GTIN:
     4014641089504
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Auszugsboden für Schwerlastschrank • Standard-Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
990514
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Tragkraft:
200 kg
Maße B x T:
450 x 600 mm
Gehäusebreite:
1085 mm
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden für Schwerlastschrank, Schwerlastschrank Auszugboden, Schwerlastschrankauszugboden, ausziehboden anke, auszugboden für schwerlastschrank, Schwerlastschrank-Zubehör, Schwerlastschrank, 7830104357, 30104357
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,61*
€ 118,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 118,28*
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,94*
€ 118,67*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,55*
€ 122,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.