Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelgerät WSG 40 S antik-silber Einwurfklappe enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammelgerät WSG 40 S antik-silber Einwurfklappe enzianblau
Wertstoffsammelgerät WSG 40 S antik-silber Einwurfklappe enzianblau
Wertstoffsammelgerät WSG 40 S antik-silber Einwurfklappe enzianblau
Wertstoffsammelgerät WSG 40 S antik-silber Einwurfklappe enzianblau
Artikel-Nr.:
     214B-7830105605
Herst.-Nr.:
     21111
EAN/GTIN:
     4030695211111
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler WSG • Material: Stahlblech, verzinkt • Mit abnehmbarem Kopfteil • Selbstschließende Einwurfklappen • Eignet sich optimal zur zuverlässigen Abfalltrennung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
21111
Herstellername:
VAR GmbH
Füllvolumen:
43 l
Maße B x T x H:
320 x 320 x 600 mm
Schwingdeckel:
enzianblau
Modell:
WSG 40 S
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Werkstatt-Abfallbehälter, wertstoffsammler var 43 l, push abfallsammler, push-abfallsammler blau, Sammelbehälter, Mülltrennung, Müllbehälter, Abfallkorb, Sortiersammler, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallbox, 7830105605, 30105605
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,10*
€ 181,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,62*
€ 181,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,10*
€ 181,27*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 194,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,64*
€ 197,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,72*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.