Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelgerät WSG 55 S antik-silber Einwurfklappe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammelgerät WSG 55 S antik-silber Einwurfklappe silber
Wertstoffsammelgerät WSG 55 S antik-silber Einwurfklappe silber
Wertstoffsammelgerät WSG 55 S antik-silber Einwurfklappe silber
Wertstoffsammelgerät WSG 55 S antik-silber Einwurfklappe silber
Artikel-Nr.:
     214B-7830105612
Herst.-Nr.:
     21022
EAN/GTIN:
     4030695210220
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler WSG • Material: Stahlblech, verzinkt • Mit abnehmbarem Kopfteil • Selbstschließende Einwurfklappen • Eignet sich optimal zur zuverlässigen Abfalltrennung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
21022
Herstellername:
VAR GmbH
Füllvolumen:
60 l
Maße B x T x H:
320 x 320 x 800 mm
Schwingdeckel:
silber
Modell:
WSG 55 S
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Werkstatt-Abfallbehälter, wertstoffsammler 60l h800xb320xt320mm, push abfallsammler, push-mülleimer 60l, Sammelbehälter, Mülltrennung, Müllbehälter, Abfallkorb, Sortiersammler, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallbox, 7830105612, 30105612
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,29*
€ 188,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,45*
€ 188,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,55*
€ 190,25*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 203,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,13*
€ 217,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,72*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.