Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelgerät WSG 85 S silber Einwurfklappe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammelgerät WSG 85 S silber Einwurfklappe gelb
Wertstoffsammelgerät WSG 85 S silber Einwurfklappe gelb
Wertstoffsammelgerät WSG 85 S silber Einwurfklappe gelb
Wertstoffsammelgerät WSG 85 S silber Einwurfklappe gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830105619
Herst.-Nr.:
     21140
EAN/GTIN:
     4030695211401
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler WSG • Material: Stahlblech, verzinkt • Mit abnehmbarem Kopfteil • Selbstschließende Einwurfklappen • Eignet sich optimal zur zuverlässigen Abfalltrennung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
21140
Herstellername:
VAR GmbH
Füllvolumen:
89 l
Maße B x T x H:
320 x 320 x 1045 mm
Schwingdeckel:
gelb
Modell:
WSG 85 S
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,92*
€ 216,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,91*
€ 216,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,66*
€ 217,81*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,41*
€ 233,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,19*
€ 249,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,51*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.