|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-7830105629 Herst.-Nr.: 2015 EAN/GTIN: 4030695020157 |
| |
|
|  |  |
 | Desinfektionsstation • Material: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet • Kopfteil für Papiertücher, aus Edelstahl, matt, gefertigt • Maße Kopfteil H x Ø 125 x 120 mm • Deckel mit Loch (mit Gummitülle) für Entnahme der Papiertücher • Flaschenhalter mit Konsole aus verzinktem Stahlblech, silber beschichtet • Flaschenhalter wird am Kopfteil verschraubt • Fahruntersatz aus Edelstahl mit 5 Edelstahlrollen, 3 Lenkrollen und 2 Lenkbremsrollen • Inklusive Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, Inhalt ca. 32 l • Fahrbar Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarzgrau | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 2015 | Herstellername: | VAR GmbH | Gewicht: | 15,4 kg | Maße B x T x H: | 460 x 380 x 1010 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender, Desinfektion, Desinfektionmittel, Reinigung, Desinfektionstation, 7830105629, 30105629 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 314,31* | € 387,69* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 304,53* | € 387,70* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 314,24* | € 387,73* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 319,87* | € 405,12* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 313,65* | € 498,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|