Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutzprofil Typ H, L 1000 mm gelb/schwarz selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckschutzprofil Typ H, L 1000 mm gelb/schwarz selbstklebend
Eckschutzprofil Typ H, L 1000 mm gelb/schwarz selbstklebend
Eckschutzprofil Typ H, L 1000 mm gelb/schwarz selbstklebend
Eckschutzprofil Typ H, L 1000 mm gelb/schwarz selbstklebend
Eckschutzprofil Typ H, L 1000 mm gelb/schwarz selbstklebend
Eckschutzprofil Typ H, L 1000 mm gelb/schwarz selbstklebend
Artikel-Nr.:
     214B-7830105709
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11110
EAN/GTIN:
     4250912301917
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil gelb -schwarz
Warn- und Schutzprofil, Ecken und Kanten • Selbst härteste Stöße werden absorbiert • Warnen mit Signalfarben • Entsprechen BGV A8 • Einsatzgebiet: Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen • Material: hoch flexibler Polyurethan-Schaum • Gut sichtbar: abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz • Brandprüfung: nach DIN 4102 B • Temperaturbeständig: –40 °C bis +100 °C • Zuschneidbar auf jede benötigte Länge • Befestigung: mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig • Auf Anfrage: weitere Farben (rot-weiß, uni schwarz, uni weiß, daylight (tagesleuchtend), fluoreszierend (nachleuchtend)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,7 kg
Farbe:
gelb-schwarz
Typ:
H
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
11110
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
1-m-Stück, Eckenschutz
Befestigung:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, eckschutzprofil 1m, Flächenschutzprofil, Rohrschutzprofil, Sicherheitprofil, Warn-Schutzprofile, Schutzprofil, 7830105709, 30105709
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,75*
€ 27,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,72*
€ 27,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,05*
€ 27,56*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,36*
€ 28,01*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 21,20*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,50*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,53*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 12,15*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,22*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,20*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 12,94*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 10,29*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 8,58*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 13,14*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 10,29*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 9,66*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.