Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutzprofil Typ H, Zuschnitt mm gelb/schwarz selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckschutzprofil Typ H, Zuschnitt mm gelb/schwarz selbstklebend
Eckschutzprofil Typ H, Zuschnitt mm gelb/schwarz selbstklebend
Eckschutzprofil Typ H, Zuschnitt mm gelb/schwarz selbstklebend
Eckschutzprofil Typ H, Zuschnitt mm gelb/schwarz selbstklebend
Eckschutzprofil Typ H, Zuschnitt mm gelb/schwarz selbstklebend
Eckschutzprofil Typ H, Zuschnitt mm gelb/schwarz selbstklebend
Artikel-Nr.:
     214B-7830105711
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11140
EAN/GTIN:
     4250912301986
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil gelb -schwarz
Warn- und Schutzprofil, Ecken und Kanten • Selbst härteste Stöße werden absorbiert • Warnen mit Signalfarben • Entsprechen BGV A8 • Einsatzgebiet: Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen • Material: hoch flexibler Polyurethan-Schaum • Gut sichtbar: abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz • Brandprüfung: nach DIN 4102 B • Temperaturbeständig: –40 °C bis +100 °C • Zuschneidbar auf jede benötigte Länge • Befestigung: mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig • Auf Anfrage: weitere Farben (rot-weiß, uni schwarz, uni weiß, daylight (tagesleuchtend), fluoreszierend (nachleuchtend)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,7 kg
Farbe:
gelb-schwarz
Typ:
H
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
11140
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
individueller Zuschnitt, Eckenschutz
Befestigung:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, dancop kantenschutzprofil, Flächenschutzprofil, Rohrschutzprofil, Sicherheitprofil, Warn-Schutzprofile, Schutzprofil, 7830105711, 30105711
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,24*
€ 30,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 30,45*
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,68*
€ 30,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 31,60*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 23,91*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 23,91* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,50*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,55*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 12,21*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,20*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,17*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 12,93*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 10,19*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 8,57*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 13,06*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 10,26*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 9,62*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.