Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutz Typ F, Zuschnitt gelb/schwarz selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenschutz Typ F, Zuschnitt gelb/schwarz selbstklebend
Flächenschutz Typ F, Zuschnitt gelb/schwarz selbstklebend
Flächenschutz Typ F, Zuschnitt gelb/schwarz selbstklebend
Flächenschutz Typ F, Zuschnitt gelb/schwarz selbstklebend
Artikel-Nr.:
     214B-7830105732
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10045
EAN/GTIN:
     4250912300316
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warn- und Schutzprofil, Flächen und Rohre • Selbst härteste Stöße werden absorbiert • Warnen mit Signalfarben • Entsprechen BGV A8 • Einsatzgebiet: Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen • Material: hoch flexibler Polyurethan-Schaum • Gut sichtbar: abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz • Brandprüfung: nach DIN 4102 B • Temperaturbeständig: –40 °C bis +100 °C • Zuschneidbar auf jede benötigte Länge • Befestigung: mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig • Auf Anfrage: weitere Farben (rot-weiß, uni schwarz, uni weiß, daylight (tagesleuchtend), fluoreszierend (nachleuchtend)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,4 kg
Farbe:
gelb-schwarz
Typ:
F
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10045
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
individueller Zuschnitt, Flächenschutz
Befestigung:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, flächenschutzprofil gelb-schwarz typ f, eckschutzprofil, eckschutzprofil gelb -schwarz, Rohrschutzprofil, Sicherheitprofil, Warn-Schutzprofile, Schutzprofil, 7830105732, 30105732
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,48*
€ 26,87*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,34*
€ 27,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,41*
€ 27,83*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 21,70*
€ 29,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 21,70* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,50*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,55*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 12,21*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,20*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,17*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 12,93*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 10,19*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 8,57*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 13,06*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 10,26*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 9,62*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.