Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler verzinkt Wandbefestigung KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler verzinkt Wandbefestigung KS-Deckel
Abfallsammler verzinkt Wandbefestigung KS-Deckel
Abfallsammler verzinkt Wandbefestigung KS-Deckel
Abfallsammler verzinkt Wandbefestigung KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830105924
Herst.-Nr.:
     1091
EAN/GTIN:
     4030695010912
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler verzinkt, Wandbefestigung • Material: Stahl • Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1091
Herstellername:
VAR GmbH
Ausführung:
1-fach
Füllvolumen:
1x 120 l
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Deckel:
Kunststoff, silber
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wandmontage, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 120 l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Abfalleimer, Mülltonne, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 7830105924, 30105924
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 41,14*
€ 48,70*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 43,02*
€ 50,91*
2 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 43,08*
€ 50,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,24*
€ 51,32*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 45,04*
€ 55,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,70*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,16*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,11*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,98*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,96*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 98,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,69*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.