Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,120l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1100x700mm,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202015
202015
202015
Artikel-Nr.:
     827-202015
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0150
EAN/GTIN:
     4025648026492
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • Aus 25 µm starkem Hochdruck-Polyethylen
  • Länge x Breite 1100 x 700 mm
  • In gelb

Zubehör:

  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Inhalt:
120 l
Stärke:
25 µm
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
gelb
Mindestmenge:
1
Gewicht:
13.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke gelb 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllsack, Abfallentsorgung, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1957* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,80*
€ 150,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,11*
€ 150,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,19*
€ 145,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,21*
€ 140,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,85*
€ 116,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.