Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger ECODust 1200 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesauger ECODust 1200 M
Industriesauger ECODust 1200 M
Industriesauger ECODust 1200 M
Industriesauger ECODust 1200 M
Industriesauger ECODust 1200 M
Industriesauger ECODust 1200 M
Industriesauger ECODust 1200 M
Industriesauger ECODust 1200 M
Industriesauger ECODust 1200 M
Artikel-Nr.:
     214B-7830106329
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     151-3020
EAN/GTIN:
     4250128203456
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sicherheits-Trockensauger ECODust 1200 • Schallgedämpfte Turboventilatoren. • Mobil: robustes, leichtgängiges Fahrwerk • Komfortabel: Schmutzbehälterabsenkung • Zyklonabscheider: für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial • Material Behälter: V2A-Edelstahl • Saugschlauch L x Ø: 3,5 m x 40 mm hinweis: Für das Saugen von trockenen Stäuben geeignet – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln. Staubklasse M (1. Filterstufe) Widerstandsfähiger Polyester-Nadelfilz-Filter mit PUR-Membran. Hohe Filterkraft für lange Standzeiten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
151-3020
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Maße B x T x H:
480 x 530 x 1050 mm
Modell:
ECODust 1200 M
Spannung:
230 V
Schutzart:
IP X4
Leistung max.:
1200 W
Unterdruck max.:
210 mbar
Luftfördermenge:
2800 l/min
Schmutzbehälter max.:
25 l
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.292,18*
€ 1.477,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.391,87*
€ 1.573,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.386,64*
€ 1.573,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,59*
€ 1.573,78*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.440,13*
€ 1.693,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,85*
€ 2.015,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,77*
€ 1.956,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,94*
€ 1.825,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,62*
€ 1.780,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.466,68*
€ 1.745,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,13*
€ 1.713,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.