Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grau
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grau
Artikel-Nr.:
     214B-7830106403
Hersteller:
     OPV
Herst.-Nr.:
     4053569778633
EAN/GTIN:
     4053569778633
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne WAVE, 120 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 • Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
1150937
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
482 x 552 x 993 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Kunststoff-Mülltonne, 7830106403, 30106403
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
2
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 88,82*
2 Tage
102
1
€ 5,90*
ab € 66,96*
€ 89,82*
1
€ 4,95*
ab € 68,71*
€ 92,64*
2 Tage
102
1
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 93,20*
Lager 214
102
1
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 168,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaiser+Kraft
1150603
€ 114,00*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
€ 115,07*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
€ 88,24*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
€ 91,43*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
€ 115,06*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
€ 88,36*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
€ 89,36*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
€ 88,05*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
€ 93,97*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
€ 115,47*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
€ 88,48*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
€ 89,36*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
€ 114,99*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
€ 88,30*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
€ 93,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.