Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Verkehrsspiegel rund D600 mm für Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Verkehrsspiegel rund D600 mm für Außen
Panorama Verkehrsspiegel rund D600 mm für Außen
Panorama Verkehrsspiegel rund D600 mm für Außen
Panorama Verkehrsspiegel rund D600 mm für Außen
Panorama Verkehrsspiegel rund D600 mm für Außen
Artikel-Nr.:
     214B-7830106750
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4053569073301
EAN/GTIN:
     4053569073301
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Panorama Verkehrsspiegel • Material: Polycarbonat (nahzu unzerstörbar), 6 mm stark • Fluoreszierende Reflexfolie in gelb-grün zur optimalen Erkennbarkeit • UV-resistent • 180 Grad Weitwinkel • TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Mitgelieferte 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung ermöglicht eine exakte und optimale Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
8,7 kg
Herstellerartikelnummer:
TM PC 360
Herstellername:
Dancop International GmbH
Beobachtungsabstand ca.*:
15-22 m
Spiegelfläche Ø:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Vekehrsspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Beobachtungsspiegel, 7830106750, 30106750
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 381,87*
€ 446,17*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 349,98*
€ 446,49*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 405,09*
€ 474,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,31*
€ 478,20*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,75*
€ 509,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,03*
€ 605,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,58*
€ 567,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,10*
€ 526,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 428,03*
€ 509,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,75*
€ 504,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.