Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzecke H1200xSL600xD76 mm verzinkt/gelb RAL1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzecke H1200xSL600xD76 mm verzinkt/gelb RAL1023
Rammschutzecke H1200xSL600xD76 mm verzinkt/gelb RAL1023
Rammschutzecke H1200xSL600xD76 mm verzinkt/gelb RAL1023
Rammschutzecke H1200xSL600xD76 mm verzinkt/gelb RAL1023
Rammschutzecke H1200xSL600xD76 mm verzinkt/gelb RAL1023
Artikel-Nr.:
     214B-7830107174
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     40-30
EAN/GTIN:
     4250912303157
Suchbegriffe:
Eck-Schutzbügel
Rammschutz-Ecke
Rammschutzecke, Stahl • Aus hochwertigem Gütestahl • Hohe Erkennbarkeit durch die gelbe Beschichtung in Kombination mit schwarzen Markierungsstreifen • Bügel mit Unterfahrschutz dienen als Ergänzung für sensible Bereiche • Die Bügel sind mittels Biegetechnik verformt und haben keine Schweißnähte • Balken und Bügel haben einen Ø von 76 mm • Befestigung per Bodenanker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 1023 änhlich verkehrsgelb
Herstellerartikelnummer:
40-30
Herstellername:
Dancop International GmbH
Höhe:
1200 mm
Ausführung für:
Außeneinsatz
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Schenkellänge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzpoller, Rammschutzbügel, Schutzbalken, Anfahrschutz, Rammschutzbalken, Rammschutz, 7830107174, 30107174
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,20*
€ 232,71*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,63*
€ 232,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,92*
€ 232,74*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,46*
€ 250,33*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,83*
€ 322,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.