Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 5010/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 5010/7035
Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 5010/7035
Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 5010/7035
Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 5010/7035
Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 5010/7035
Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 5010/7035
Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 5010/7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830108097
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30626007
EAN/GTIN:
     4054923068315
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Laugenschrank
Umweltschrank, geeignet für wassergefährdene Stoffe • Aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, Korpus in RAL 5010 blau, Türen in RAL 7035 lichtgrau • Mit 2 bzw. 3 höhenverstellbaren, verzinkten Wannenböden als Lagerebenen zzgl. Bodenauffangwanne gemäß StawaR • Die Wannen mit je 20 Liter Auffangvolumen sammeln bei Leckagen die auslaufenden Flüssigkeiten • Mit Sicherheitsschloss zum Schutz eingelagerter Stoffe • Geeignet für wassergefährdende Stoffe in Kleingebinden • Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten geeignet (Hierfür siehe feuerbeständige Sicherheitsschränke)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30626007
Herstellername:
asecos GmbH
Außenmaße B x T x H:
950 x 500 x 1400 mm
Anzahl Auffangwannen:
3
Weitere Suchbegriffe: Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, Umweltschrank, Umweltschrankwannenboden, Wannenboden für Umweltschrank, umweltschrank, Sicherheitsschrank, Schrank, 7830108097, 30108097
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,26*
€ 656,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,59*
€ 671,43*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,94*
€ 676,65*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,99*
€ 721,84*
€ 4,95*
ab € 791,90*
€ 872,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,84*
€ 858,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,01*
€ 842,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,31*
€ 803,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,96*
€ 782,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 644,80*
€ 767,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,99*
€ 733,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
30632
ab € 51,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.