Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank asecos E-CLASSIC, Flügeltüren, Front Lichtgrau, B 950 x T 500 x H 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463200
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30626007
EAN/GTIN:
     4054923068315
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Laugenschrank

Der Umweltschrank E-CLASSIC Modell E.140.095 von asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss deponieren. Der vorschriftsgemässe Umgang mit Ihren Gefahrstoffen im Innenbereich ist garantiert. Ein weiterer Vorteil sind die Flügeltüren. Über ein Zylinderschloss (im Drehgriff integriert) schützen Sie den Inhalt des Umweltschranks vor unbefugtem Zugriff. Die erforderlichen Explosionsschutz-Massnahmen erreichen Sie aufgrund des integrierten Be- und Entlüftungssystems mit Abluftanschluss (75 mm) und 10-fachem Luftaustausch von 5 m-³/h.

Der Umweltschrank ist ausgestattet mit:

  • 2 x Wannenboden Standard (Stahlblech verzinkt)
  • 2 x Wannenboden (Stahlblech verzinkt)
  • 1 x Bodenauffangwanne STAWA-R (Stahlblech verzinkt)
  • 1 x Bodenauffangwanne STAWA-R (Stahlblech verzinkt)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Material Front:
Spezialwerkstoffplatten
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Flächenlast:
246 kg/m²
Luftwechsel 10x (m³/h):
5
Unterfahrbar:
Nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
Traglast max.[kg]:
300 kg
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1400 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Innentiefe:
460 mm
Innenbreite:
945 mm
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Anzahl Türen:
2
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Lieferumfang:
Schrank mit Inneneinrichtung
Belüftung:
Abluftanschluss (75 mm)
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
enzianblau RAL 5010
Norm:
EN 16121; EN 16122
Gefahrstofftyp:
Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Innenhöhe:
1295 mm
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Gewicht:
79,5 kg
Ausführung Tür:
Flügeltüren
Breite:
950 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, Umweltschrank, Umweltschrankwannenboden, Wannenboden für Umweltschrank, asecos umweltschrank, umweltschrank, wanne umweltschrank, 463200, 463200-SW81, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,47*
€ 663,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,73*
€ 678,70*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,50*
€ 683,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,41*
€ 728,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 744,34*
€ 827,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,75*
€ 985,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,36*
€ 976,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,04*
€ 952,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,96*
€ 926,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,34*
€ 885,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
30632
ab € 51,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.