Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Müllsack 120l blau ca. 68 my Rolle a 15 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120l blau ca. 68 my Rolle a 15 Stk.
Müllsack 120l blau ca. 68 my Rolle a 15 Stk.
Artikel-Nr.:
     214B-7830109092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790338
EAN/GTIN:
     4053569790338
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE) • Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
1,16 kg
Inhalt:
120 l
Stärke:
68 µm
Farbe:
blau
Maße B x H:
700 x 1100 mm
Stück/Rolle:
15/Rolle
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllsack, Mülltüte, 7830109092, 30109092
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
770
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,62*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 7,81*
2 Tage
770
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 8,00*
31 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,68*
€ 8,09*
Lager 214
798
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 6,40*
€ 9,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,34*
€ 11,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Stück (ab € 0,42667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.