Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 500 mm
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 500 mm
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 500 mm
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 500 mm
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 500 mm
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 500 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830113931
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     0205-020
EAN/GTIN:
     4250155197155
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fasspumpen-Set für den Laborbetrieb • Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel • Drehzahlregulierung: stufenlos • Anschlussspannung: 230 V • Länge Druckschlauch: 1,5 m • Kabellänge: 3 m Lieferung: Pumpe, Schlauchanschluss, PVC-Schlauch, 2 x Schlauchschelle, Aufhängevorrichtung, Zapfventil Hinweis: Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Gewicht:
2,5 kg
Herstellerartikelnummer:
0205-020
Herstellername:
Lutz Pumpen GmbH
Fördermenge:
75 l/min.
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe, tauchrohr, Fass-, und, Behälterpumpen, Durchflusszähler, elektronisch, Pumpe, Fass-Zubehör, Absaugpumpe, Elektrische, elektrisch, Pumpen, 7830113931, 30113931
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,50*
€ 508,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,72*
€ 508,01*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,83*
€ 522,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,16*
€ 529,66*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,26*
€ 551,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,20*
€ 655,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,72*
€ 645,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,48*
€ 615,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,26*
€ 603,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 497,12*
€ 591,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,26*
€ 581,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 488,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 385,49*
Zubehör
Lutz
187552
ab € 42,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.