| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830121338 Herst.-Nr.: 31986 EAN/GTIN: 4332163312963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SAFE Tank Gefahrstofflager, Kombination • Seitenwand- und Dachbleche aus verzinkten Trapezblechen • Standtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss (Anschlag DIN rechts) und Drückergarnitur • Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech (S 235JR), feuerverzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt • Befahrbare Gitterroste, herausnehmbar und verzinkt • Dreiseitige Spritzschutzwand leitet austretende Flüssigkeit undichter Gebinde in die Auffangwanne • Alu-Überfahrbrücke ermöglicht leichtes Be- und Entladen • Vorschriftengerechte und sichere Aufbewahrung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen • Konstruktion mit ortsgebundener Statik in 7 kranbaren Varianten • Mit Hubwagen befahrbar • Ausführung für nicht brennbare wassergefährdende Medien (GHS Kategorie 1-4) • CE-Kennzeichen mit Leistungserklärung Hinweis: Flächenlast: 1.000 kg/m², Dach-Schneelast: 110 kg/m², abschließbare Lagerräume von 2 bis 32 m². Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | 5000 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 31986 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | Wannenvolumen: | 3x 1480 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, säbu gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Sicherheits-Materialcontainer, Überfahrbrücken, Gefahrgutlager, Sicherheitstanks, Gefahrstoffaußenlager, Container, Gitterrostregale, Isolierte, Umwelttank, Gefahrgutlager-Container, Außenlager, Gefahrgut-Container, 7830121338, 30121338 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17.220,48* | € 17.554,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17.237,81* | € 17.571,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16.720,69* | € 17.571,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17.587,14* | € 17.918,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18.596,62* | € 19.625,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|