Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gasflaschendepot
>
Artikel
Gasflaschenlagerbox B3100xT2100xH2300 mm Doppelflügeltür feuerverzinkt mit Dach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830131089
Hersteller:
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
Herst.-Nr.:
220051D
EAN/GTIN:
4260214932887
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschenlagerbox • Profilstahl-Konstruktion • Drahtgitter: eingeschweißte • Oberfläche: feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich • Bodenverankerung: vorbereitet Lieferung: Zerlegt mit Montageanleitung. Hinweis: Für den Einsatz im Außenbereich. Die Gasflaschenlagerbox erfüllt die Anforderungen zum Umgang mit Druckgasbehältern (TRG 280).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Ausführung:
Doppelflügeltür
Maße B x T x H:
3100 x 2100 x 2300 mm
Lagerkapazität 50-l-Flaschen:
84 Stück
Lagerkapazität 33-l-Flaschen:
54 Stück
mit Dach:
ja
... >
Gefahrstofflagerung
>
neutrale Produktlinie
>
Gasflaschenlagerbox mit Flügeltür
Weitere Suchbegriffe:
Gasflaschen-Lagerbox
,
Gasflaschen-Magazin
,
Gasflaschencontainer
,
Gasflaschendepot
,
Gasflaschenlager
,
Gasflaschenlagerbox
,
Gasflaschenmagazin
,
Gasflaschenständer
,
gasflaschen-container mit dach
,
gasflaschen container
,
gasflaschencontainer doppelflügeltür
,
Schränke
,
Universalschränke
,
Gasflaschen-Boxen
,
7830131089
,
30131089
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.822,78*
€ 3.062,16*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.820,67*
€ 3.063,40*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.801,10*
€ 3.063,61*
Lager 6922
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.813,25*
€ 3.065,04*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.944,30*
€ 3.318,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.318,60*
€ 3.949,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.246,52*
€ 3.863,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.070,93*
€ 3.654,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.017,47*
€ 3.590,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.957,12*
€ 3.518,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.944,30*
€ 3.503,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltebügel mit Kette L1000xH2000 mm feuerverzinkt
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2010
ab € 122,22*
Zubehör
Sicherungskette 1,5 m mit Haken
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2000
ab € 10,41*
Zubehör
Stapelgestell B1300xT1000xH750 mm feuerverzinkt
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
2020
ab € 228,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen