| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830202632 Herst.-Nr.: A-FA-300 EAN/GTIN: 4053569822282 |
| |
|
| | |
| Automatik-Fassgreifer • Lackierte Oberfläche in RAL 5002 ultramarinblau • Sicheres Fasshandling • Die Ver- und Entriegelung erfolgt über eine Raster-Automatik • Der Greifer wird im gespreiztem Zustand über dem stehenden Fass abgelegt, sobald der Hub eingeleitet wird, umschließen die Greiferschalen automatisch den Fassmantel Hinweis: Für die Aufnahme von stehenden 200-l-Standard-Deckel-Fässern ohne Bandschelle, mit einem Mantel-Ø von 570 mm. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Tragkraft: | 300 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass-zangengreifer 300kg, fass zangengreifer, fassgreifer meiller, Fass-Zubehör, Fass-Transportmittel, Fasshandling, Fass-Hebemittel, 7830202632, 30202632 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,62* | € 873,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 775,77* | € 873,38* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 782,25* | € 877,46* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 806,34* | € 939,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|