| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830205628 Herst.-Nr.: ZU-1287 EAN/GTIN: 4035694004856 |
| |
|
| | |
| Plattenständer • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Plattform aus Holz • 7 Verstell-Möglichkeiten für Einsteck-Bügel, lichter Abstand 90 mm • Stirnseite mit Anlaufrolle • Ausführung und Maße wie Plattenwagen, jedoch ohne Lenk- und Bockrollen Lieferung: Ohne Bügel. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | ZU-1287 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 1200 kg | Ladefläche B x T: | 800 x 1600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, cordes plattenkarre, plattenregal, Einsteckbügel, für, Plattenwagen, Ständer, Plattenkarren, Plattenlagerung, 7830205628, 30205628 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,60* | € 427,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,77* | € 433,46* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,33* | € 435,61* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,28* | € 437,90* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,25* | € 498,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|