| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830206295 Herst.-Nr.: sw-400.801/LG EAN/GTIN: 4035694054196 |
| |
|
| | |
| Beistellwagen, mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet • Ladeflächen-Traglast: oben und mittig je 50 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller • Bereifung: thermoplastisch gummibereift Ø 125 mm grau (spurlos) • Naben: Präzisions-Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | sw-400.801/LG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 200 kg | Außenmaße B x T x H: | 815 x 455 x 1185 mm | Ladefläche B x T: | 410 x 610 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beistell-Wagen, Plattformwagen, Transportwagen, Stahlrohr-Beistellwagen, Rollwagen, Etagenwagen, 7830206295, 30206295 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,70* | € 227,20* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,11* | € 230,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 192,71* | € 233,33* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,49* | € 242,49* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,99* | € 268,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|