Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 2m B 400mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 2m B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 2m B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 2m B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 2m B 400mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208418
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03907
EAN/GTIN:
     4030127104509
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, gerade, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau, Ø 50 x 2,8 mm Hinweis: Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
18 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3907
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, rollenbahn kunststoff 2 m, rollenbahn, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208418, 30208418
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,53*
€ 323,21*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,64*
€ 340,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 94,42*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 97,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,66*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.