Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 150mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 150mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.154
Lenkrolle 150mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.154
Lenkrolle 150mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.154
Lenkrolle 150mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.154
Artikel-Nr.:
     214B-7830221656
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B90.154
EAN/GTIN:
     4021885094126
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlast-Lenkrolle N100.B90 • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Geschlossener Gabelkopf • Kugellager • Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Material Radkörper: Aluminium • Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (± 3) Shore A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
3,178 kg
Herstellerartikelnummer:
N100.B90.154
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder, Polyurethanräder, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830221656, 30221656
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 34,96*
€ 43,59*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 34,88*
€ 43,83*
€ 4,90*
ab € 36,03*
€ 46,35*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 46,82*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 36,50*
€ 47,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.152
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.