Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 150mm LG.K schwer verz Alu-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 150mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Lenkrolle 150mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     6C8MS-625722
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B90.154
EAN/GTIN:
     4021885094126
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle, Lenkrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Schwere Ausführung. Feststeller im Vorlauf, Artikel entspricht nicht der Abbildung!
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
N100.B90.154
a:
150 mm
c:
50 mm
e:
209 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 75 mm
k:
11 mm
f:
550 kg
Herstellerartikelnummer:
N100.B90.154
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 30221656, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 34,96*
€ 43,59*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 34,88*
€ 43,83*
€ 4,90*
ab € 36,03*
€ 46,35*
Lager 6C8MS
19
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 46,82*
6 Tage
7
€ 4,30*
ab € 36,50*
€ 47,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.152
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.