Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad pannensicher C91.262 260mm,Poly blau,Radk. Stahlf.,RL,Stollenprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rad pannensicher C91.262 260mm,Poly blau,Radk. Stahlf.,RL,Stollenprofil
Rad pannensicher C91.262 260mm,Poly blau,Radk. Stahlf.,RL,Stollenprofil
Rad pannensicher C91.262 260mm,Poly blau,Radk. Stahlf.,RL,Stollenprofil
Rad pannensicher C91.262 260mm,Poly blau,Radk. Stahlf.,RL,Stollenprofil
Artikel-Nr.:
     214B-7830221758
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C91.262
EAN/GTIN:
     4021885106744
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Polyurethanrad C91 • Rollenlager • Material Lauffläche: Polyurethan (pannensicher) • Material Radkörper: Stahl • Farbe Lauffläche: blau • Farbe Radkörper: alusilber pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,5 kg
Herstellerartikelnummer:
C91.262
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Ø:
260 mm
Ausführung:
NL 75 mm, Bohrung 20 mm
Breite:
85 mm
Belastbarkeit:
160 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterollen, Räder, und, Rollen, Transportrolle, Pannensichere, Rad, Pannensicherer, Reifen, Schubkarrenräder, Runflat, Polyurethanrad-pannensicher, 7830221758, 30221758
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
€ 6,90*
ab € 12,97*
€ 16,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 18,20*
Lager 214
87
€ 4,30*
ab € 14,20*
€ 18,73*
1 Tag
98
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 19,22*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D16.400
ab € 28,89*
Ähnlich
k.A.
C91.400
ab € 29,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.