Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyr.pannensicher RolllagerStolleC91.262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyr.pannensicher RolllagerStolleC91.262
Polyr.pannensicher RolllagerStolleC91.262
Artikel-Nr.:
     4012-276328
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C91.262
EAN/GTIN:
     4021885106744
Suchbegriffe:
30221758
Pannensichere
Polyurethanrad
Rad
Schubkarrenrad, pannensicher

Extrem beständig
Wartungsfrei durch Ausschäumung des Reifens und rollengelagert.
Robuste Reifen und Radkörper
Reifen: Ø 260 mm und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.
Radkörper: Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
C91.262
Ausführung:
NL 75 mm, Bohrung 20 mm
Profil:
Stolle
Ø:
260 mm
Breite:
85 mm
Belastbarkeit:
160 kg
Herstellerartikelnummer:
C91.262
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
77
€ 6,90*
ab € 12,97*
€ 16,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 18,20*
7 Tage
87
€ 4,30*
ab € 14,20*
€ 18,73*
1 Tag
98
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 19,22*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D16.400
ab € 28,89*
Ähnlich
k.A.
C91.400
ab € 29,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.