Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank m.TürenB1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 110
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 110
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 110
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 110
Artikel-Nr.:
     214B-7830301334
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8931-052
EAN/GTIN:
     4332163733836
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlastschrank, mit Flügeltüren, Höhe 1950 mm • Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türverstärkung mit verdeckter Schließstange • Türaufhängung durch außen liegende Scharniere (ca. 180° Öffnungswinkel) • patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Innenausstattung im 15-mm-Raster höhenverstellbar • Feldlast: 700 kg • 4 Fachböden: verzinkt • Fachboden-Traglast: 110 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
87,1 kg
Farbe:
RAL 7035/RAL 7035
Herstellerartikelnummer:
8931-052
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Hochschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürschrank mit 4 böden ral7035, material werkzeugschrank, cp werkzeugschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Schiebetüren-Schrank, Großraumwerkzeugschrank, Lagerschrank, Schrank, Schwerlast-Flügeltürschrank, Schwerlast-Flügeltürschrank/-Beistellschrank, Großraumwerkzeugschränke, 7830301334, 30301334
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,71*
€ 593,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,67*
€ 593,41*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,47*
€ 664,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,24*
€ 695,11*
82 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,93*
€ 698,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,43*
€ 790,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,98*
€ 765,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,94*
€ 732,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,29*
€ 708,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 583,38*
€ 694,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,47*
€ 649,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.